00937274-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM63-25Z

Cilindro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MGPM63-25Z
Rubix:999220428027171
Produttore:00937274
EAN:3618035894968
00937274-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM63-25Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guidato compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00937274-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM63-25Z


Cilindro pneumatico guidato compatto SMC MGPM63-25Z con alesaggio Ø63 mm e corsa 25 mm. Pressione max 10 bar, -10/+60 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro guidato compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialelega di alluminio (anodizzato duro)
Diametro di alesaggio63 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione