00249559-CILINDRO COMPATTO CON AMMORTIZZO PNEUMATICO RDQB25-40M
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:RDQB25-40M
Rubix:999220328116877
Produttore:00249559

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto con ammortizzo pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00249559-CILINDRO COMPATTO CON AMMORTIZZO PNEUMATICO RDQB25-40M
The RQ series new air cushion construction allows this series to retain the merits of a compact cylinder. The unique air cushion construction eliminates the cushion ring used in conventional type air cushions, which reduces the overall length of the cylinder. The RQ series meets the demands for reduced shock, noise reduction and improved repeatability at the stroke end.
Cilindro pneumatico compatto SMC RDQB25-40M con ammortizzo ad aria integrato. Alesaggio 25 mm, corsa 40 mm, temperatura -10…60°C.
Punti di forza
•Unique air cushion construction with no cushion ring
Nearly three times the allowable kinetic energy
Improved noise reduction and repeatability
Interchangeable mounting
Nearly three times the allowable kinetic energy
Improved noise reduction and repeatability
Interchangeable mounting
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto con ammortizzo pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio (lega) |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione