Riferimenti
SMC:CQMB25-15
Rubix:999221025039588
Produttore:CQMB25-15

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00134801-ARTICOLO CQMB25-15
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato
Punti di forza
Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x51x40 mm |
|---|---|
| Peso | 162 g |
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione