188077-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-10-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-10-10-A-P-A
Rubix:160000000588199
Produttore:188077
EAN:4052568076658
188077-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-10-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188077-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-10-10-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-10-10-A-P-A Per rilevamento di prossimità, estremità stelo pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=10 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
74,98 IVA esclusa
/ Unità
91,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione