CIL. COMPATTO D.80 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. MAGN. 1512800005
Compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1512.80.5
Rubix:999190900024239


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto ø80 a semplice effetto con molla anteriore, pistone magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 28 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.80 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. MAGN. 1512800005
CILINDRO C.B. S.E.M.A. MAGN. 80X5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto ø80 a semplice effetto con molla anteriore, pistone magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 28 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo: alluminio anodizzato; boccole stelo: bronzo sinterizzato; stelo: c43 cromato (su richiesta inox); molle: acciaio inox; guarnizioni: nbr (oil resistant, con varianti pur/fpm su richiesta) |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione