00936463-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM16-25Z

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM16-25Z
Rubix:999200300015395
Produttore:00936463
EAN:3618035911665
00936463-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM16-25Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacuscinetto a scorrimento; doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00936463-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM16-25Z


Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato

Punti di forza

•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x67x30 mm
Peso430 g
Tipologiacuscinetto a scorrimento; doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
209,08 IVA esclusa
/ Unità
255,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione