Riferimenti
Pneumax:1511.50.5
Rubix:999190900024207


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto doppio effetto con pistone magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.50 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511500005
CILINDRO C.B. D.E. MAGN. 50X5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto doppio effetto con pistone magnetico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato; asta in acciaio cromato c43; guarnizioni standard nbr (pistone magnetico) |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione