Riferimenti
IMI Norgren:RM/92032/M/30
Rubix:160000001768350
Produttore:RM/92032/M/30


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto a doppio effetto (pistone magnetico, senza smorzamento) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Dettagli del prodotto : ACTUATORS M/90000 RM/92032/M/30
Cilindro pneumatico a doppio effetto a corsa corta con pistone magnetico. Tenute a basso attrito e di lunga durata e funzionamento senza lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto a doppio effetto (pistone magnetico, senza smorzamento) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione