00099661-ARTICOLO CDQMB25-15

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQMB25-15
Rubix:999221025038308
Produttore:00099661
EAN:3618035802857
00099661-ARTICOLO CDQMB25-15

Riepilogo info tecniche

Tipologiacqm
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00099661-ARTICOLO CDQMB25-15


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x61x40 mm
Peso205 g
Tipologiacqm
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineJP
82,14 IVA esclusa
/ Unità
100,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione