4832172-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-15-P-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-10-15-P-PA
Rubix:999200100004206
Produttore:4832172
EAN:4052568292874
4832172-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-15-P-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacompatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro15 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4832172-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-15-P-PA


4832172-CILINDRO COMPATTO DPDM-10-15-P-PA

Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacompatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro15 mm
58,86 IVA esclusa
/ Unità
71,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione