536374-CILINDRO COMPATTO ADN-100-10-A-P-A
Cilindro compatto ADN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADN-100-10-A-P-A
Rubix:160000000598178
Produttore:536374
EAN:4052568171636

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto adn |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 536374-CILINDRO COMPATTO ADN-100-10-A-P-A
Cilindro compatto ADN-100-10-A-P-A a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto maschio dello stelo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=100 mm, Filettatura stelo=M16x1,5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2231,6 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto adn |
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione