01448125-ARTICOLO JMGPM25-30

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JMGPM25-30
Rubix:999221025051929
Produttore:01448125
01448125-ARTICOLO JMGPM25-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guida compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01448125-ARTICOLO JMGPM25-30


Cilindro guida compatto

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto scorrevole. Compatto e leggero. Alesaggi (mm): 12 ~ 100. Corsa fino a 200 mm. Ammortizzazione. È possibile il collegamento in 4 direzioni. 3 opzioni di montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro guida compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
263,15 IVA esclusa
/ Unità
321,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione