00030122-ARTICOLO RDQB25-20

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RDQB25-20
Rubix:999221025032916
Produttore:RDQB25-20
00030122-ARTICOLO RDQB25-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00030122-ARTICOLO RDQB25-20


La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x62x44 mm
Peso231 g
Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineJP
€ 60,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione