8076404-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-10-I-P-A

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADN-S-16-10-I-P-A
Rubix:999210922023108
Produttore:8076404
EAN:4052568300227
8076404-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-10-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8076404-CILINDRO COMPATTO ADN-S-16-10-I-P-A


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Punti di forza

-Potente
-Conveniente
-Affidabile
- Non richiede regolazioni
- Risparmio di tempo

Applicazioni

Piccoli carichi; basse velocità; piccola capacità di ammortizzazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,27 IVA esclusa
/ Unità
44,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione