10-3226-0103 31R2A020A010

Cilindro Compatto Magnetico Serie 31

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:31R2A020A010
Rubix:170000000442860
Produttore:10-3226-0103
10-3226-0103 31R2A020A010

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-3226-0103 31R2A020A010


Le dimensioni compatte di questa serie permettono un utilizzo in spazi ristretti. Questi cilindri possono essere associati a una cerniera posteriore, a una flangia o a un set di piedini.
Su tre lati, il corpo profilato del cilindro è provvisto di scanalature in grado di alloggiare sensori magnetici di prossimità. Queste scanalature possono essere protette da coperture specifiche. La progettazione di questi cilindri garantisce un eccellente guida dello stelo.

Punti di forza

- Compatto magnetico
- Interassi UNITOP

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 57,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione