00088211-ARTICOLO CDQMB16-20

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMB16-20
Rubix:999221025036831
Produttore:00088211
EAN:3618035803052
00088211-ARTICOLO CDQMB16-20
Riepilogo info tecniche
Tipologiacqm
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00088211-ARTICOLO CDQMB16-20


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x52x29 mm
Peso97 g
Tipologiacqm
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,21 IVA esclusa
/ Unità
91,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione