536250-CILINDRO COMPATTO ADN-25-150-I-P-A-R3
Cilindro compatto ADN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADN-25-150-I-P-A-R3
Rubix:999230330040220
Produttore:536250-150-I-P-A-R3

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 536250-CILINDRO COMPATTO ADN-25-150-I-P-A-R3
Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
- Buone prestazioni operative e lunga durata
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Per il rilevamento della posizione
- Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
- Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore