CILINDRO PNEUMATICO 00259622 CQ2B20-50D
Cilindro compatto serie CQ2-Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B20-50D
Rubix:999180300037016
Produttore:00026926
EAN:3618035693011

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO PNEUMATICO 00259622 CQ2B20-50D
Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x74x36 mm |
|---|---|
| Peso | 178 g |
| Tipologia | standard |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione