Riferimenti
SMC:CDQMB40TF-45
Rubix:999221025040831
Produttore:00220174

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cqm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00220174-ARTICOLO CDQMB40TF-45
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato
Punti di forza
Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x102x57 mm |
|---|---|
| Peso | 548 g |
| Tipologia | cqm |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 45 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione