00937211-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM63TF-50Z
Cilindro guida compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGPM63TF-50Z
Rubix:999200918011692
Produttore:00937211
EAN:3618035894036

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00937211-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM63TF-50Z
Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
È possibile scegliere tra 3 tipi di cuscinetti: a strisciamento, a sfere e ad alta precisione.
- Compattezza e leggerezza
- Dimensioni dell'alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Corse da 10 a 400 mm (a seconda delle dimensioni dell'alesaggio)
- Sono possibili 4 tipi di montaggio: montaggio dall'alto, laterale, inferiore e laterale con scanalatura a T.
- Gli interruttori automatici possono essere montati su 2 superfici.
Tipo di cuscinetto: M (cuscinetto a scorrimento)
Dimensione del foro: Ø63 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: TF [G]
Mantenitore di lubrificazione: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 50
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Lunghezza del cavo: 0,5 m [o nessuna in caso di assenza di interruttore]
Numero di interruttori automatici: 2 pezzi. [
Modifica della forma dell'estremità dell'asta di guida: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
Guarnizione in gomma fluorurata: Nessuno
Grasso per apparecchiature di lavorazione degli alimenti: Nessuno
- Compattezza e leggerezza
- Dimensioni dell'alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Corse da 10 a 400 mm (a seconda delle dimensioni dell'alesaggio)
- Sono possibili 4 tipi di montaggio: montaggio dall'alto, laterale, inferiore e laterale con scanalatura a T.
- Gli interruttori automatici possono essere montati su 2 superfici.
Tipo di cuscinetto: M (cuscinetto a scorrimento)
Dimensione del foro: Ø63 mm
Tipo di filettatura dell'attacco: TF [G]
Mantenitore di lubrificazione: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 50
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Lunghezza del cavo: 0,5 m [o nessuna in caso di assenza di interruttore]
Numero di interruttori automatici: 2 pezzi. [
Modifica della forma dell'estremità dell'asta di guida: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
Guarnizione in gomma fluorurata: Nessuno
Grasso per apparecchiature di lavorazione degli alimenti: Nessuno
Punti di forza
•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4626 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 435,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 531,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione