4833190-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-30-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-16-30-PA
Rubix:999200100004222
Produttore:4833190
EAN:4052568293055
4833190-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-30-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4833190-CILINDRO COMPATTO DPDM-16-30-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
€ 70,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione