Riferimenti
Pneumax:1501.40.70
Rubix:999220217011824


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto ø40 doppio effetto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.40 DOPPIO EFFETTO 1501400070
CIL. C.B. D.40 DE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto ø40 doppio effetto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 70 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio anodizzato (corpo, 25 micron); stelo in acciaio cromato c43; tenute: pistone nbr (self-lubricating) e stelo poliuretano auto-lubrificante o viton |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione