Riferimenti
SMC:CDQSB25-10D
Rubix:999221025031450
Produttore:CDQSB25-10D
EAN:3618035798259

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cqs |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00015838-ARTICOLO CDQSB25-10D
Il cilindro compatto CQS è disponibile per le applicazioni con alesaggio ridotto che richiedono un minimo di spazio. Pur condividendo molte delle caratteristiche della serie CQ2, il CQS offre corse lunghe standard (fino a 300 mm) in quattro alesaggi da 12 a 25 mm. Le versioni a corsa lunga incorporano una fascia antiusura e un pistone più spesso per gestire le maggiori esigenze di cuscinetti delle corse più lunghe. Le versioni con e senza interruttore sono identiche e gli interruttori possono essere montati su tre (alesaggio 12-16) e quattro (alesaggio 20-25) lati. Per le applicazioni più impegnative è disponibile una versione con carico laterale maggiorato (CQS*S).
C(D)QS, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x48x40 mm |
|---|---|
| Peso | 158 g |
| Tipologia | cqs |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione