559461-CILINDRO GUIDATO DFM-16-40-B-PPV-A-KF

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-16-40-B-PPV-A-KF
Rubix:999230914005935
Produttore:559461
EAN:4052568362645
559461-CILINDRO GUIDATO DFM-16-40-B-PPV-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guidato
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559461-CILINDRO GUIDATO DFM-16-40-B-PPV-A-KF


DFM-16-40-B-PPV-A-KF CILINDRO GUIDA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro guidato
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialelega di alluminio lavorata; tenute nbr; asta del pistone in acciaio inossidabile ad alta lega
Diametro di alesaggio16 mm
€ 356,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 434,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione