00937244-ARTICOLO MGPM63TF-100Z

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM63TF-100Z
Rubix:999221025047585
Produttore:MGPM63TF-100Z
EAN:3618035894807
00937244-ARTICOLO MGPM63TF-100Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiamgp-z
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00937244-ARTICOLO MGPM63TF-100Z


Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato

Punti di forza

•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x210x162 mm
Peso5987 g
Tipologiamgp-z
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCZ
€ 493,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 602,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione