156861-CILINDRO COMPATTO ADVUL-20-20-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVUL-20-20-P-A
Rubix:160000000583768
Produttore:156861
EAN:4052568121136
156861-CILINDRO COMPATTO ADVUL-20-20-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 156861-CILINDRO COMPATTO ADVUL-20-20-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x83x45 mm
Peso237,1 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
233,98 IVA esclusa
/ Unità
285,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione