00072238-ARTICOLO CUJB4-4SM

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CUJB4-4SM
Rubix:999221025036116
Produttore:00072238
EAN:3618035664905
00072238-ARTICOLO CUJB4-4SM
Riepilogo info tecniche
Tipologiamini cilindro a montaggio libero
Diametro mandrino4 mm
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00072238-ARTICOLO CUJB4-4SM


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x15x10 mm
Peso7 g
Tipologiamini cilindro a montaggio libero
Diametro mandrino4 mm
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,83 IVA esclusa
/ Unità
37,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione