Riferimenti
SMC:RDQB25-30
Rubix:999221025032918
Produttore:00030130
EAN:3618036248661

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | stelo filettato (standard) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00030130-ARTICOLO RDQB25-30
La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x72x44 mm |
|---|---|
| Peso | 266 g |
| Tipologia | stelo filettato (standard) |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione