01017672-ATTUATORE ROTANTE CDRA1BW50TF-180Z

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRA1BW50TF-180Z
Rubix:999180700001875
Produttore:CDRA1BW50TF-180Z
EAN:3618035792639
01017672-ATTUATORE ROTANTE CDRA1BW50TF-180Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01017672-ATTUATORE ROTANTE CDRA1BW50TF-180Z


Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard

Punti di forza

Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino50 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio (lega di alluminio anodizzato); acciaio (albero in acciaio legato; cremagliera in acciaio al carbonio nitrurato)
Diametro di alesaggio50 mm
Paese d'origineJP
303,43 IVA esclusa
/ Unità
370,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione