CIL. C.B. D.25X40 DE MAGNETICO 1511250040
CILINDRI COMPATTI - CORSA BREVE - ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1511.02.50.40
Rubix:999180300014520
Produttore:1511250040
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. C.B. D.25X40 DE MAGNETICO 1511250040
CILINDRO Tipologia:CORSA BREVE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:40 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

