CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0080 0822394009
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0822394009
Rubix:999180700019886
Produttore:0822394009
EAN:3661475903295


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | compact cylinder, series kpz, functional principle double-acting, piston diameter 040, stroke |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0080 0822394009
Aventics cilindro serie kpz, d=040, s=0080 0822394009
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | compact cylinder, series kpz, functional principle double-acting, piston diameter 040, stroke |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione