188095-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-A-P

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-12-10-A-P
Rubix:160000000588217
Produttore:188095
EAN:4052568076832
188095-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-A-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188095-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-12-10-A-P


Cilindro a corsa breve ADVC-12-10-A-P Non dispone di alcun strumento per il rilevamento, estremità stelo pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x20x20 mm
Peso34,91 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 66,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione