188318-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-20-A-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVC-80-20-A-P-A
Rubix:160000000588440
Produttore:188318
EAN:4052568149222
188318-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-20-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 188318-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-20-A-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-80-20-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=20 mm, Diametro pistone=80 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1296 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 290,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 354,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore