554253-CILINDRO COMPATTO ADNGF-40-30-P-A

Cilindro compatto ADNGF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADNGF-40-30-P-A
Rubix:160000000602568
Produttore:554253
EAN:4052568198787
554253-CILINDRO COMPATTO ADNGF-40-30-P-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto adngf
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 554253-CILINDRO COMPATTO ADNGF-40-30-P-A


Cilindro compatto ADNGF-12-10-P-A Secondo la norma ISO 21287, con guida cuscinetto radente, stelo del pistone fissato contro la rotazione tramite barre di guida e piastra con glifo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Basato sullo standard=ISO 21287, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso539,6 g
Tipologiacilindro compatto adngf
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
134,33 IVA esclusa
/ Unità
163,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione