00779176-CILINDRO COMPATTO D.20 STR=35 CDQ2B20-35DZ

CQ2 Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQ2B20-35DZ
Rubix:170000000720253
Produttore:00779176
EAN:3618035829748
00779176-CILINDRO COMPATTO D.20 STR=35 CDQ2B20-35DZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00779176-CILINDRO COMPATTO D.20 STR=35 CDQ2B20-35DZ


A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x71x36 mm
Peso204 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro35 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
44,83 IVA esclusa
/ Unità
54,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione