Riferimenti
Camozzi:QP2A025A050
Rubix:170000000440841
Produttore:10-2862-0503


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto magnetico pneumatico a doppio effetto (serie qp/qpr) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2862-0503 QP2A025A050
Cilindro compatto magnetico Camozzi a doppio effetto: foro Ø25 e corsa 50 mm. Pressione fino a 10 bar e 80°C, con tenuta stelo FKM (V).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto magnetico pneumatico a doppio effetto (serie qp/qpr) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | asta in acciaio inox laminato (rod); corpo in alluminio anodizzato (body); tenute in pu (guarnizioni stantuffo); tenuta stelo in fkm (versione v) |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione