00011190-ARTICOLO CDQSB12-10D

Attuatori lineari CQS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQSB12-10D
Rubix:999221025031059
Produttore:00011190
EAN:3618035801317
00011190-ARTICOLO CDQSB12-10D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacqs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00011190-ARTICOLO CDQSB12-10D


Il cilindro compatto CQS è disponibile per le applicazioni con alesaggio ridotto che richiedono un minimo di spazio. Pur condividendo molte delle caratteristiche della serie CQ2, il CQS offre corse lunghe standard (fino a 300 mm) in quattro alesaggi da 12 a 25 mm. Le versioni a corsa lunga incorporano una fascia antiusura e un pistone più spesso per gestire le maggiori esigenze di cuscinetti delle corse più lunghe. Le versioni con e senza interruttore sono identiche e gli interruttori possono essere montati su tre (alesaggio 12-16) e quattro (alesaggio 20-25) lati. Per le applicazioni più impegnative è disponibile una versione con carico laterale maggiorato (CQS*S).
C(D)QS, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x36x25 mm
Peso36 g
Tipologiacqs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
31,14 IVA esclusa
/ Unità
37,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione