00104015-ARTICOLO CDQMB32TF-100

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQMB32TF-100
Rubix:999221025038661
Produttore:00104015
EAN:3618035802550
00104015-ARTICOLO CDQMB32TF-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00104015-ARTICOLO CDQMB32TF-100


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
Cilindro compatto a stelo guidato
- Alesaggio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Corse standard (mm): Da 5 a 100
-4 volte la resistenza al carico laterale del CQ2K
-Accuratezza non rotante 0,2 o inferiore

Magnete: D (incorporato)
Montaggio: B [Foro passante (standard)]
Dimensione del foro: Ø32 mm
Filettatura dell'attacco: TF [G]
Corsa: 100 mm
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m
Numero: 2 pz.

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Peso680 g
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione