00937138-ARTICOLO MGPM80TF-200Z

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM80TF-200Z
Rubix:999221025047579
Produttore:00937138
EAN:3618035893336
00937138-ARTICOLO MGPM80TF-200Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro guida
Diametro mandrino202 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00937138-ARTICOLO MGPM80TF-200Z


Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato

Punti di forza

•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)332x202x92 mm
Peso12610 g
Tipologiacilindro guida
Diametro mandrino202 mm
Corsa del cilindro200 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCZ
864,55 IVA esclusa
/ Unità
1054,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione