00015521-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU20-60D
Attuatori lineari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDU20-60D
Rubix:999220128019113
Produttore:CDU20-60D
EAN:3618035787116

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto; doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00015521-CILINDRO FREE MOUNT D.EFF. DM. CDU20-60D
Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, corsa lunga
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x40x26 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Tipologia | cilindro compatto; doppio effetto |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione