00015046-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT. DM.16- CDUK16-20D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUK16-20D
Rubix:999200300027625
Produttore:00015046
EAN:3618035783439
00015046-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT. DM.16- CDUK16-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015046-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT. DM.16- CDUK16-20D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x32x20 mm
Peso90 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
87,14 IVA esclusa
/ Unità
106,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione