156634-CILINDRO COMPATTO ADVU-40-60-A-P-A

Cilindro compatto ADVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVU-40-60-A-P-A
Rubix:160000000583541
Produttore:156634
EAN:4052568118884
156634-CILINDRO COMPATTO ADVU-40-60-A-P-A
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156634-CILINDRO COMPATTO ADVU-40-60-A-P-A


Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Punti di forza

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso806,9 g
Tipologiacilindro compatto advu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro60 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
295,42 IVA esclusa
/ Unità
360,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione