00015525-ARTICOLO CDU20-80D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDU20-80D
Rubix:999221025031361
Produttore:00015525
00015525-ARTICOLO CDU20-80D

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015525-ARTICOLO CDU20-80D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, corsa lunga

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x40x26 mm
Peso272 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro80 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
121,62 IVA esclusa
/ Unità
148,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione