00081093-ARTICOLO CRB1BW63-180S

Attuatore rotante/stile a palette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CRB1BW63-180S
Rubix:999221025036557
Produttore:00081093
EAN:3618035672269
00081093-ARTICOLO CRB1BW63-180S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante/stile a palette
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00081093-ARTICOLO CRB1BW63-180S


Coppia fino a 150 Nm
Angoli di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Molte varianti di forma dell'estremità d'albero (7 tipi)
È possibile selezionare la posizione delle porte: Condotti laterali o assiali
Montaggio diretto o su piedi
Sono disponibili numerose opzioni su ordinazione.
C(D)RB1*50~100, attuatore rotante, tipo a palmola

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)146x98x82 mm
Peso1300 g
Tipologiaattuatore rotante/stile a palette
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro180 mm
Paese d'origineJP
223,95 IVA esclusa
/ Unità
273,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione