CIL. COMPATTO D.50 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. MAGN. 1512500010
Compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1512.50.10
Rubix:999190900024237
Produttore:1512.50.10


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil. compatto d.50 semplice effetto molla ant. magn |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.50 SEMPLICE EFFETTO MOLLA ANT. MAGN. 1512500010
CILINDRO C.B. S.E.M.A. MAGN. 50X10
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil. compatto d.50 semplice effetto molla ant. magn |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | anodizzato alluminio (corpo); acciaio cromato c43 (tłoczysko); guarnizioni nbr e poliuretano (tłoczyska) |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione