00015108-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT.DM.20 CDUK20-25D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUK20-25D
Rubix:999200500015270
Produttore:CDUK20-25D
EAN:3618035783231
00015108-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT.DM.20 CDUK20-25D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015108-CIL.FREE MOUNT-ANTIROT.DM.20 CDUK20-25D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x40x26 mm
Peso195 g
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
€ 94,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione