10-2892-0303 QP2A050A030

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:QP2A050A030
Rubix:170000000441242
Produttore:QP2A050A030
10-2892-0303 QP2A050A030

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro pneumatico compatto a corsa breve magnetico (serie qp), doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-2892-0303 QP2A050A030


Cilindro compatto magnetico Camozzi QP2A050A030: doppio effetto, Ø50 mm e corsa 30 mm. Per aria filtrata senza lubrificazione, 0–80°C, fino a 10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro pneumatico compatto a corsa breve magnetico (serie qp), doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialecorpo in alluminio anodizzato; asta in acciaio inox arrotolato; guarnizioni in pu (guarnizione pistone) e pu/nbr (guarnizione asta)
Diametro di alesaggio50 mm
Codice doganale84123100
€ 62,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione