156891-CILINDRO COMPATTO ADVUL-40-50-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVUL-40-50-P-A
Rubix:160000000583798
Produttore:156891
EAN:4052568121426
156891-CILINDRO COMPATTO ADVUL-40-50-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 156891-CILINDRO COMPATTO ADVUL-40-50-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x73x86 mm
Peso887 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
417,02 IVA esclusa
/ Unità
508,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione