Riferimenti
Festo:ADN-16-140-A-P-A
Rubix:999230608015978
Produttore:536218-0140-A-P-A
Dettagli del prodotto : 536218-CILINDRO COMPATTO ADN-16-140-A-P-A
Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Punti di forza
- ISO 21287
- Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
- Buone prestazioni operative e lunga durata
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Per il rilevamento della posizione
- Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
- Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione