00157953-ARTICOLO CQ2A25-50DC

Cilindro compatto serie CQ2-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2A25-50DC
Rubix:999221025040050
Produttore:00157953
00157953-ARTICOLO CQ2A25-50DC

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00157953-ARTICOLO CQ2A25-50DC


Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x78x40 mm
Peso309 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
53,60 IVA esclusa
/ Unità
65,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione